Disc de tăiere Norton 66252832683
Flat cut-off wheel Norton NORZON QUICK CUT angle grinder
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norton:66252832683
Rubix:d1223164
EAN:3157623767715


rezumat tehnic
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 1.9 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu / zirconiu |
Detalii produs : 66252832683 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252832683
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 1.9 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu / zirconiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 46 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | norzon quick cut |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere