Suport pentru scule Sandvik Coromant A32T-SVUBL16
Flat-ended steel bar for VBMT 1604
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A32T-SVUBL16
Rubix:d681110
Producator:5722416



Detalii produs : A32T-SVUBL16 SANDVIK - A32T-SVUBL16 SANDVIK
With central coolant supply.
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 300 mm |
|---|---|
| Lățime | 32 mm |
| Înălțime | 22 mm |
| Lungimea capului | 30 mm |
| Răcire internă | da |
| Dimensiunea tijei | 32 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
