Referințe
Kipp:K0278.6310X50
Rubix:d627383
EAN:4059245121441



Detalii produs : 06855-6310X50 KIPP - 06855-6310X50 KIPP
PALM GRIP FLAT M10X50, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 74 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere