Disc abrazor vitrificat convențional Norton 69210431068
Flat grinding wheel 39C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norton:69210431068
Rubix:d1219304
Detalii produs : 69210431068 NORTON - CONVENTIONAL VITRIFIED SHARPENING GRINDER NORTON 69210431068
Green silicon carbide abrasive, harder, more brittle and sharper than aluminum oxide.
Aplicații
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 180 mm |
|---|---|
| Grosime | 6.4 mm |
| Bob | 30 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere