Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma 4010038000
Flat rollable vinyl water hose
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:4010038000
Rubix:d572870
Producator:4010038000
EAN:4030477015678

Detalii produs : 4010 038000 TEGUMA - 4010 038000 TEGUMA
Teguma Eurolon flat rollable vinyl water hose. For irrigation and water discharge.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 250 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38 mm |
| Culoare | albastru |
| 70 mm | |
| 720 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
