Levieri de tensionare/închidere Kipp K0114.1101X15
Flat tension levers with external thread, 0 degree
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0114.1101X15
Rubix:d621440
EAN:4059245076710



Detalii produs : 06400-1101X15 KIPP - 06400-1101X15 KIPP
TENSION LEVER FLAT SIZE:2 M12X30,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 177 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 2 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 15 mm |
| Înălțime | 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere