Levieri de tensionare/închidere Kipp K0114.1082X30
Flat tension levers with external thread, 15 degrees
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0114.1082X30
Rubix:d619586
EAN:4059245076673



Detalii produs : K0114.1082X30 KIPP - K0114.1082X30 KIPP
TENSION LEVER FLAT SIZE:2 M10X40,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 179 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 30 mm |
| Înălțime | 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere