Referințe
Gates:12GS16FLC
Rubix:d495539
Producator:7347-06246-5
EAN:5412571958362

Detalii produs : 12GS16FLC GATES - 12GS16FLC GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting Caterpillar flange.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 920 g |
|---|---|
| Model | flc |
| Presiune maximă a serviciului | 420 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Cuplare | 1 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
