Referințe
Gates:10GS10FLK45-026
Rubix:d492520
Producator:7347-07336-5
EAN:5412571552201

Detalii produs : 10GS10FLK45-026 GATES - 10GS10FLK45-026 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting Komatsu flange. 45° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 210 g |
|---|---|
| Model | flk45 |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 16 mm |
| Cuplare | 5/8 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
