Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X13X2830XHR
FO/FZ (HT) V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:X13X2830XHR
Rubix:d423348
Producator:X13 2830OM4H_XH




Detalii produs : X13X2830XHR OPTIBELT - X13X2830XHR OPTIBELT
Classic V-belt - open-flank, moulded notched, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | ax |
|---|---|
| Lungimea exterioară | 2850 mm |
| Lungimea interioară | 2800 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 2830 mm |
| Lățime mai mică | 7.5 mm |
| Serie | super tx m=s |
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Diametru minim scripete | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
