Referințe
Optibelt:X13X797XHR
Rubix:d434316
Producator:X13 797OM4H_XH





rezumat tehnic
| Profil | ax |
|---|---|
| Desemnarea centurii | x13 x 797 ax 30 |
| Lungimea exterioară | 817 mm |
Detalii produs : X13X797XHR OPTIBELT - X13X797XHR OPTIBELT
Classic V-belt - open-flank, molded notches, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | ax |
|---|---|
| Desemnarea centurii | x13 x 797 ax 30 |
| Lungimea exterioară | 817 mm |
| Lungimea interioară | 767 mm |
| Lățimea superioară | 13.7 mm |
| Înălțime | 8.5 mm |
| Lungime orientativă | 797 mm |
| Lățime mai mică | 11 mm |
| Serie | super tx m=s |
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Diametru minim scripete | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere