Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X17X1160XHR
FO/FZ (HT) V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:X17X1160XHR
Rubix:d444232
Producator:X17 1160OM4H_XH




Detalii produs : X17X1160XHR OPTIBELT - X17X1160XHR OPTIBELT
Classic V-belt - open-flank, molded notches, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | bx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | bx44 |
| Lungimea exterioară | 1189 mm |
| Lungimea interioară | 1120 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 1160 mm |
| Lățime mai mică | 9.4 mm |
| Serie | super tx m=s |
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Diametru minim scripete | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
