Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X22X1558XHR
FO/FZ (HT) V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:X22X1558XHR
Rubix:d418637
Producator:X22 15586847_XH





rezumat tehnic
| Profil | cx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | x22 1558 lp / cx (optibelt super tx m=s) |
| Lungimea exterioară | 1588 mm |
Detalii produs : X22X1558XHR OPTIBELT - X22X1558XHR OPTIBELT
Classic V-belt - open-flank, molded notches, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | cx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | x22 1558 lp / cx (optibelt super tx m=s) |
| Lungimea exterioară | 1588 mm |
| Lungimea interioară | 1500 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 1558 mm |
| Lățime mai mică | 12.3 mm |
| Serie | super tx m=s (ungemessen, satzkonstant) |
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Secțiune | 308 mm |
| Diametru minim scripete | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere