Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X22X1632XHR
FO/FZ (HT) V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:X22X1632XHR
Rubix:d453263
Producator:X22 1632OP4H_XH





rezumat tehnic
| Profil | cx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt super tx m=s keilriemen, x22/cx 62 (x22 x 1632) |
| Lungimea exterioară | 1662 mm |
Detalii produs : X22X1632XHR OPTIBELT - X22X1632XHR OPTIBELT
Classic V-belt - open-flank, molded notches, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | cx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt super tx m=s keilriemen, x22/cx 62 (x22 x 1632) |
| Lungimea exterioară | 1662 mm |
| Lungimea interioară | 1574 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 1632 mm |
| Lățime mai mică | 12.3 mm |
| Serie | optibelt super tx m=s |
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Diametru minim scripete | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere