Pantofi de protecție unisex GISS 847933
Footwear toliman 2 evol s3 src
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS:847933
Rubix:109987
EAN:3660338089329

Documente
Detalii produs : 847933 - 847933 PANTOFI TOLIMAN NEGRU NR.42 GISS
Smooth water repellent full grain leather upper. Protection over-tip and heel reinforcement in anti-abrasion leather. 3D lining padded heel collar. Double density sole.
.
Synthetic material safety tip and non-metallic perforation-resistant insert. Standard: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Synthetic material safety tip and non-metallic perforation-resistant insert. Standard: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Puncte forte
Light double density PU sole, excellent adherence and very good resistance to abrasion.
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 42 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | înalt |
| Culoare | negru |
| Material de bază | piele |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
