Burghiu spiral Roebuck 869272

Forest g-coil

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Roebuck:869272
Rubix:d796029
EAN:3660338230288
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului10.5 mm
Lungime totală150 mm
Lungimea tăieturii87 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 869272 ROEBUCK - 869272 10.5 MM BURGHIU G-COIL PENTRU M10X150 ROEBUCK


G-COIL drills are for drilling holes before placing G-COIL threads

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului10.5 mm
Lungime totală150 mm
Lungimea tăieturii87 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338 n
Unghiul helixului30 °
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii10.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere