Articulație furcă/cap furcă Elesa+Ganter DIN 71752-10-20-M10-NI
Fork heads, Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:DIN 71752-10-20-M10-NI
Rubix:d603220
Producator:DIN 71752-10-20-M10-NI
EAN:4045525358997




Detalii produs : 71752-10-20-M10-NI ELESA+GANTER - 71752-10-20-M10-NI ELESA+GANTER
DIN 71752 does not foresee size d1= 20.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90 g |
|---|---|
| Diametrul forajului | 10 mm |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
