Articulație furcă/cap furcă Elesa+Ganter DIN 71752-6-12-M6L
Fork heads, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:DIN 71752-6-12-M6L
Rubix:d596688
Producator:DIN 71752-6-12-M6L
EAN:4045525359482




Detalii produs : 71752-6-12-M6L ELESA+GANTER - 71752-6-12-M6L ELESA+GANTER
Size d1= 12 is supplied with a fine thrad M12 x1,5 according to DIN. In practice, however, M12 x1,25 is preferred. DIN 71752 does not foresee size d1= 20.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul forajului | 6 mm |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
