Carcasă lagăr cu flanșă Timken YCJ 25 SGT
Four Bolt flanged Ball Bearing Unit with Setscrew with Shaft Guarding Technology®
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:YCJ 25 SGT
Rubix:d484876
EAN:0087796265820


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 27.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 69.8 mm |
Detalii produs : YCJ 25 SGT TIMKEN - TIMKEN YCJ 25 SGT 4-BOLT FLANGED BALL BEARING UNIT
Inch flanged bearing housing unit Fafnir
Flange-mounted ball bearing unit Timken YCJ 25 SGT for 25 mm shaft, with Shaft Guarding Technology® and Shroud Seal for protection against contamination.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 27.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 69.8 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc și un scut metalic |
| Serie | survivor nt |
| Lățimea totală a rulmentului | 34.85 mm |
| Prindere | 12.7 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 10 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 15500 N |
| Greutate | 0.94 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere