Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ216-XL-N2-MPA, Diametrul exterior: 140 mm | Diametrul interior: 80 mm | Lățime: 26 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:QJ216-XL-N2-MPA
Rubix:d343310
Producator:0167423380000
EAN:4012801267564

Detalii produs : QJ216-XL-N2-MPA FAG - FAG QJ216-XL-N2-MPA DUPLEX BALL BEARING 0167423380000
Four point contact bearing QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, holding grooves, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1770 g |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 4250 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 136000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 137000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere