Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ338-N2-MPA, Diametrul exterior: 400 mm | Diametrul interior: 190 mm | Lățime: 78 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:QJ338-N2-MPA
Rubix:d339659
Producator:0192626390000
EAN:4012801593878

Detalii produs : QJ338-N2-MPA FAG - QJ338-N2-MPA FAG
Four-point bearing QJ3..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 51400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 190 mm |
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 78 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1320 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 740000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1250000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
