Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ312-XL-N2-MPA-C3, Diametrul exterior: 130 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 31 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:QJ312-XL-N2-MPA-C3
Rubix:d1246567
Producator:0384024240030
EAN:4012801268202

Detalii produs : QJ312-XL-N2-MPA-C3FAG - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING FAG QJ312-XL-N2-MPA-C3
Four point contact bearing QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, holding grooves, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 4700 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 152000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 126000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
