Rulment cu bile de contact în patru puncte INA CSXA040-HLE, Diametrul exterior: 114.3 mm | Diametrul interior: 101.6 mm | Lățime: 6.35 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:CSXA040-HLE
Rubix:d1228904
Producator:0028272980000
EAN:4054362038702


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 114.3 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : CSXA040-HLE INA - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING INA CSXA040-HLE
Four point contact bearing, Thin section bearing CSXA, brass sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 76 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 101.6 mm |
| Diametrul exterior | 114.3 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5600 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 9000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere