Rulment cu bile de contact în patru puncte INA CSXA020-HLE, Diametrul exterior: 63.5 mm | Diametrul interior: 50.8 mm | Lățime: 6.35 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:CSXA020-HLE
Rubix:d1226806
Producator:0074971560000
EAN:4054362038573


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 63.5 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : CSXA020-HLE INA - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING INA CSXA020-HLE
Four point contact bearing, Thin section bearing CSXA, brass sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50.8 mm |
| Diametrul exterior | 63.5 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4400 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere