Referințe
CRC:32457-AA
Rubix:d717773
Producator:32457-AA
EAN:5412386002151

Documente
Detalii produs : 32457-AA CRC - LUBRICATING GREASE CRC 32457-AA
High temperature bearing grease for equipment located in food processing areas. Good anti-corrosion properties in a humid atmosphere. Long duration. Usable from -20 to + 220 °C. NSF H1.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 55x55x238 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 404 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 118x174x250 mm |
| greutate ambalate | 2650 g |
| Clasa NLGI | 2 |
| Vâscozitate la 40°C | 160 mm²/s |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 160 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
