Vestă cu vizibilitate ridicată Portwest FR70YERXX/3X
FR70 - Hi-Vis Vest- Flame Resistant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:FR70YERXX/3X
Rubix:d1204979

Detalii produs : FR70YERXX/3X PORTWEST - HIGH VISIBILITY WAISTCOAT PORTWEST FR70YERXX/3X
The FR70 is a fantastic new addition to our vest collection. Certified to EN ISO 20471 Class 2 and EN 533 Index 1, the vest must be worn over Index 2 or 3 garments to offer flame retardant protection.
Reflective tape for increased visibility. Hook and loop closure for easy access. Lightweight and comfortable. Generous fit for wearer comfort. 15+ UPF rated fabric.
Standard : EN471 Class 2:2
Type : Regular
Standard : EN471 Class 2:2
Type : Regular
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | 2xl/3xl |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere