Material de etanșare a filetului Loctite 222 BO 50ML EGFD
Frein filet 222
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Loctite:222 BO 50ML EGFD
Rubix:674
Producator:195743
EAN:3255460222340

Documente
Detalii produs : 222X50ML - 149322 LOCTITE ASIG SUR MODERAT 222/50ML
LOCTITE® 222 este un adeziv lichid de fixare a filetelor cu rezistență redusă, conceput pentru fixarea și etanșarea elementelor de fixare filetate cu un diametru mai mic de 6,35 mm (1/4"). Acest produs este ideal pentru a preveni slăbirea cauzată de șocuri și vibrații, permițând în același timp o demontare ușoară cu ajutorul uneltelor manuale convenționale. Potrivit pentru diverse substraturi metalice, precum oțelul inoxidabil și aluminiul, funcționează chiar și cu un strat subțire de ulei anticoroziv.
Caracteristici:
LOCTITE® 222 este produsul ideal pentru șuruburi cu diametru mic din metale cu rezistență redusă, precum aluminiul sau alama. Este o soluție fiabilă pentru aplicații care necesită demontarea fără deteriorarea elementelor de fixare, cum ar fi șuruburile de reglare, șuruburile cu cap înecat și șuruburile fără cap. Formula sa tixotropă garantează o aplicare precisă și controlată. Odată aplicat, împiedică migrarea produsului, chiar și sub solicitare, ceea ce asigură o aderență stabilă și fiabilă pe elementele de fixare. În plus, nu este necesară nicio amestecare prealabilă și nu necesită grund, ceea ce simplifică utilizarea sa. Acest adeziv de blocare a filetelor se polimerizează rapid în absența aerului, asigurând o fixare sigură chiar și în condiții de joc redus. Culoarea violetă a produsului, combinată cu fluorescența sa sub lumina UV, permite o aplicare ușoară și un control vizual precis. În plus, LOCTITE® 222 este perfect compatibil cu substraturile pasive, precum oțelul inoxidabil sau suprafețele placate, și poate polimeriza prin intermediul unui strat subțire de contaminanți, ceea ce îl face o soluție practică și eficientă pentru numeroase aplicații.
Specificații:
- Tehnologie: Acrilic
- Compoziție chimică: Ester dimetacrilat
- Culoare: Violet
- Fluorescență: Fluorescent la UV
- Vâscozitate, Speed 20 RPM: 1200,0 mPa.s (cP)
- Temperatura de aplicare: -55 °C până la 150 °C
- Cuplu de rupere, M10 din oțel: 6 N·m (50 lb·in)
- Cuplu rezidual, M10 din oțel: 4 N·m (35 lb·in)
- Timp de întărire: 20 minute
- Tip de polimerizare: Anaerob
Standardele:
Acest LOCTITE® 222 este conform cu următoarele standarde:
- ISO 10964: Această normă definește metodele de testare care permit evaluarea forței necesare pentru ruperea unei asamblări filetate (cuplu de rupere), precum și a rezistenței rămase după demontarea asamblării (cuplu rezidual). Aceste teste garantează că LOCTITE® 222 menține fixările în poziție, oferind în același timp o demontare controlată.
- ISO 10123: Această normă definește metodele de testare pentru măsurarea rezistenței la forfecare a adezivilor structurali, garantând că LOCTITE® 222 menține o aderență puternică între suprafețele metalice, chiar și sub solicitare.
- ISO 11359-2: Descrie coeficientul de dilatare liniară al materialelor, măsurat aici la 80×10⁻⁶ K⁻¹.
- ISO 8302: Specifică conductivitatea termică a materialelor, cu o valoare măsurată de 0,1 W/(m·K) pentru acest produs.
- NSF P1 Reg No 123002: Certifică faptul că produsul poate fi utilizat în medii alimentare fără risc de contaminare, sub rezerva unei utilizări conforme.
Informații despre marcă:
LOCTITE®, o marcă emblematică a Henkel Adhesive Technologies, este recunoscută la nivel mondial pentru soluțiile sale inovatoare de adezivi. Specializată în produse de asamblare și întreținere industrială, LOCTITE® oferă soluții fiabile și performante pentru a îmbunătăți eficiența operațiunilor. Cu produse adaptate unei game largi de aplicații, marca este un partener de încredere pentru profesioniștii care doresc să-și optimizeze procesele. Expertiza sa tehnică și certificările riguroase garantează performanțe conforme cu cele mai exigente standarde. Marca se angajează să furnizeze soluții inovatoare, respectând în același timp standarde înalte de calitate și siguranță.
Caracteristici:
LOCTITE® 222 este produsul ideal pentru șuruburi cu diametru mic din metale cu rezistență redusă, precum aluminiul sau alama. Este o soluție fiabilă pentru aplicații care necesită demontarea fără deteriorarea elementelor de fixare, cum ar fi șuruburile de reglare, șuruburile cu cap înecat și șuruburile fără cap. Formula sa tixotropă garantează o aplicare precisă și controlată. Odată aplicat, împiedică migrarea produsului, chiar și sub solicitare, ceea ce asigură o aderență stabilă și fiabilă pe elementele de fixare. În plus, nu este necesară nicio amestecare prealabilă și nu necesită grund, ceea ce simplifică utilizarea sa. Acest adeziv de blocare a filetelor se polimerizează rapid în absența aerului, asigurând o fixare sigură chiar și în condiții de joc redus. Culoarea violetă a produsului, combinată cu fluorescența sa sub lumina UV, permite o aplicare ușoară și un control vizual precis. În plus, LOCTITE® 222 este perfect compatibil cu substraturile pasive, precum oțelul inoxidabil sau suprafețele placate, și poate polimeriza prin intermediul unui strat subțire de contaminanți, ceea ce îl face o soluție practică și eficientă pentru numeroase aplicații.
Specificații:
- Tehnologie: Acrilic
- Compoziție chimică: Ester dimetacrilat
- Culoare: Violet
- Fluorescență: Fluorescent la UV
- Vâscozitate, Speed 20 RPM: 1200,0 mPa.s (cP)
- Temperatura de aplicare: -55 °C până la 150 °C
- Cuplu de rupere, M10 din oțel: 6 N·m (50 lb·in)
- Cuplu rezidual, M10 din oțel: 4 N·m (35 lb·in)
- Timp de întărire: 20 minute
- Tip de polimerizare: Anaerob
Standardele:
Acest LOCTITE® 222 este conform cu următoarele standarde:
- ISO 10964: Această normă definește metodele de testare care permit evaluarea forței necesare pentru ruperea unei asamblări filetate (cuplu de rupere), precum și a rezistenței rămase după demontarea asamblării (cuplu rezidual). Aceste teste garantează că LOCTITE® 222 menține fixările în poziție, oferind în același timp o demontare controlată.
- ISO 10123: Această normă definește metodele de testare pentru măsurarea rezistenței la forfecare a adezivilor structurali, garantând că LOCTITE® 222 menține o aderență puternică între suprafețele metalice, chiar și sub solicitare.
- ISO 11359-2: Descrie coeficientul de dilatare liniară al materialelor, măsurat aici la 80×10⁻⁶ K⁻¹.
- ISO 8302: Specifică conductivitatea termică a materialelor, cu o valoare măsurată de 0,1 W/(m·K) pentru acest produs.
- NSF P1 Reg No 123002: Certifică faptul că produsul poate fi utilizat în medii alimentare fără risc de contaminare, sub rezerva unei utilizări conforme.
Informații despre marcă:
LOCTITE®, o marcă emblematică a Henkel Adhesive Technologies, este recunoscută la nivel mondial pentru soluțiile sale inovatoare de adezivi. Specializată în produse de asamblare și întreținere industrială, LOCTITE® oferă soluții fiabile și performante pentru a îmbunătăți eficiența operațiunilor. Cu produse adaptate unei game largi de aplicații, marca este un partener de încredere pentru profesioniștii care doresc să-și optimizeze procesele. Expertiza sa tehnică și certificările riguroase garantează performanțe conforme cu cele mai exigente standarde. Marca se angajează să furnizeze soluții inovatoare, respectând în același timp standarde înalte de calitate și siguranță.
Puncte forte
- Împiedică eficient slăbirea elementelor de fixare sub efectul șocurilor și vibrațiilor, îmbunătățind astfel fiabilitatea ansamblurilor;
- Este potrivit pentru elemente de fixare filetate mici, de până la 6,35 mm;
- Oferă o rezistență redusă pentru o demontare ușoară cu scule standard, simplificând operațiunile de întreținere și reducând riscul de deteriorare a materialelor sensibile, precum aluminiul sau alama;
- Compatibil cu o gamă largă de metale, inclusiv substraturi pasive precum oțelul inoxidabil, fără a necesita grund;
- Rămâne eficient chiar și în prezența contaminanților, inclusiv a unui strat subțire de ulei anticoroziv, evitând o curățare prealabilă aprofundată;
- Fluorescență sub lumină UV pentru o inspecție rapidă și precisă.
- Este potrivit pentru elemente de fixare filetate mici, de până la 6,35 mm;
- Oferă o rezistență redusă pentru o demontare ușoară cu scule standard, simplificând operațiunile de întreținere și reducând riscul de deteriorare a materialelor sensibile, precum aluminiul sau alama;
- Compatibil cu o gamă largă de metale, inclusiv substraturi pasive precum oțelul inoxidabil, fără a necesita grund;
- Rămâne eficient chiar și în prezența contaminanților, inclusiv a unui strat subțire de ulei anticoroziv, evitând o curățare prealabilă aprofundată;
- Fluorescență sub lumină UV pentru o inspecție rapidă și precisă.
Aplicații
LOCTITE® 222 este ideal pentru următoarele aplicații:
- Asamblări filetate supuse vibrațiilor, cum ar fi șuruburile de la pompe, carcase de cutii de viteze sau prese.
- Fixarea șuruburilor de reglare, a șuruburilor cu cap înecat și a șuruburilor fără cap pe elemente precum coliere, scripeți, suporturi de scule și dispozitive de comandă.
- Utilizare pe elemente de fixare cu diametru mic sau asamblări metalice care necesită o polimerizare rapidă și fiabilă.
- Adaptat pentru o întreținere ușoară datorită demontării simple, ceea ce face ca acest produs să fie perfect pentru reparații sau reglaje periodice.
- Asamblări filetate supuse vibrațiilor, cum ar fi șuruburile de la pompe, carcase de cutii de viteze sau prese.
- Fixarea șuruburilor de reglare, a șuruburilor cu cap înecat și a șuruburilor fără cap pe elemente precum coliere, scripeți, suporturi de scule și dispozitive de comandă.
- Utilizare pe elemente de fixare cu diametru mic sau asamblări metalice care necesită o polimerizare rapidă și fiabilă.
- Adaptat pentru o întreținere ușoară datorită demontării simple, ceea ce face ca acest produs să fie perfect pentru reparații sau reglaje periodice.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 45x50x272 mm |
|---|---|
| Capacitate | 50 ml |
| Timp de uscare | 20 min |
| Viscozitate | 1500 mPa s |
| Temperatura minimă | -55 °C |
| Temperatura maximă | 150 °C |
| Rezistență chimică | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil