Referințe
Optibelt:TB 140 50
Rubix:d430296
Producator:1741451
EAN:4014486222784

Detalii produs : TB 140 50 OPTIBELT - TB 140 50 OPTIBELT
Flat belt pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3400 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
