Referințe
Optibelt:TB 200 100
Rubix:d433235
Producator:1701078
EAN:4014486223002

Detalii produs : TB 200 100 OPTIBELT - TB 200 100 OPTIBELT
Flat belt pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14000 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Bucsă conic | 3020 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
