Pantofi de protecție unisex Portwest FW14BKR43
FW14 - Steelite Protector Shoe S1P
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Portwest:FW14BKR43
Rubix:92059
Producator:FW14BKR43
EAN:5036108129430



Documente
Detalii produs : FW14BKR43 - FW14BKR43 PROTECTOR SHOE 43/9 S1P BLACK MARIMEA 43
This popular safety shoe is lightweight and durable allowing you to work confidently in any environment. Superb slip resistant, oil resistant and energy absorbing outsole with protective steel toecap and midsole.
Protective steel toecap. Steel midsole. Anti-static footwear. Energy Absorbing Seat Region. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Heat resistant outsole - 120°C. Fuel and oil resistant outsole. Dual density sole unit. Puncture resistant steel midsole.
Standard : EN20345 S1P
Standard : EN20345 S1P
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 43 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | scăzut |
| Culoare | negru |
| Material de bază | piele |
| Categorie de securitate | s1p sr |
| Rezistență la alunecare | da |
| Tipul de închidere | a lega |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
43