Pantofi de protecție unisex Portwest FW57BKR46

FW57 - Steelite All Weather Boot S3 WR

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Portwest:FW57BKR46
Rubix:d1208895
brand logo

rezumat tehnic

EU Mărime46
Culoarenegru
Material de bazăpiele
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : FW57BKR46 PORTWEST - UNISEX SAFETY SHOES PORTWEST FW57BKR46


This S3 boot features a waterproof and breathable membrane that is perfect for use in all conditions. Steel toecap and midsole for total protection with a tough TPU outsole for greater stability and abrasion. Protective steel toecap. Steel midsole.
Anti-static footwear. Energy Absorbing Seat Region. 100% Waterproof membrane. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Heat resistant outsole - 120°C. Fuel and oil resistant outsole. Dual density sole unit.
Standard : EN20345 S3 Wr

Informații tehnice


atribute
EU Mărime46
Culoarenegru
Material de bazăpiele
Rezistent la apada
Categorie de securitates7
Rezistență la alunecareda
Tipul de închiderea lega
  • Disponibil – Data livrării la cerere

EU Mărime

46

Culoare

Categorie de securitate