Cărucior de curățare Spartex 853949
G-pact35 cleaning trolley
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Spartex:853949
Rubix:d793773
EAN:3660338098635

Documente
Detalii produs : 853949 SPARTEX - 853949 G-PACT35 HOUSEHOLD TROLLEY DIMS (LXWXH) 76X89X111 SPARTEX
Cleaning trolley made with shockproof material, plastic wheels with solid metal brackets. Recyclable plastic
.
Easy to clean and disinfect. .
Dimensions L x W x h (cm) : 76 x 89 x 111. .
Weight: 15 kg. .
Bucket volume (l): 2 x 6 + 2 x 15. .
Bin liner volume (l) : 120.
Easy to clean and disinfect. .
Dimensions L x W x h (cm) : 76 x 89 x 111. .
Weight: 15 kg. .
Bucket volume (l): 2 x 6 + 2 x 15. .
Bin liner volume (l) : 120.
Informații tehnice
atribute
| Material de bază | plastic |
|---|---|
| Greutate | 15 kg |
| Lungime | 76 cm |
| Lățime | 89 cm |
| Înălțime | 111 cm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
