• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Discuri abrazive
    6. Disc laminat
    7. 67664116 PFERD - POLIFAN PFC 115 Z40 PSF STEELOX/X-LOCK PFERD

    Disc laminat Pferd Tools PFC 115 Z 40 PSF STEELOX/X-LOCK

    Disc laminat Pferd Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Pferd Tools:PFC 115 Z 40 PSF STEELOX/X-LOCK
    Rubix:d703518
    Producator:67664116
    EAN:4007220113608
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 67664116 PFERD - POLIFAN PFC 115 Z40 PSF STEELOX/X-LOCK PFERD


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    63642545575 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364254557567760615 PFERD - POLIFAN PFC 115 CO-COOL 60 SG STEELOX PFERD42730306 PFERD - POLISTAR PST 30 1,6 A 60 PFERD67612115 PFERD - POLIFAN PFF 115 A120 SG STEELOX PFERD69398067 PFERD - 69398067 PFERDDisc laminat Pferd Tools PFF 125 Z 60 SG POWER STEELOXDisc laminat Pferd Tools PFF 125 A 120 PSF STEELOX63642549116 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364254911663642545573 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364254557367689032 PFERD - POLIFAN PFR 115-M Z40 SGP CURVE STEELOX PFERD63642502343 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364250234342732128 PFERD - POLISTAR TUBE PST-T 80/4 6 A 180 PFERD63642569096 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364256909663642527343 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364252734366254451101 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 66254451101
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut