• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 9579160027 FORTIS - 9579160027 FORTIS

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Fortis Tools 58350027, 9579160027

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Fortis Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fortis Tools:58350027, 9579160027
    Rubix:d810297
    Producator:4317784730761
    EAN:4317784730761
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 9579160027 FORTIS - 9579160027 FORTIS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 97.27X29Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 65.7X9SPLCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467BF.18Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 75.27Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.19/32SR720LC/S5 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 720LC/S5Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 113A.6CGPBCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 54A.30Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 57.11X13Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 55A.22X24Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.11/16SR60 P 10 GEDORE - GEDORE ADJUSTABLE SPANNER 60 P 1042INOX 6 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42INOX 6955 16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 955 1631 KR 30-55 GEDORE - GEDORE 6256710 31 KR 30-55 FRICTION TYPE RACHET WITH RING 55MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut