• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Carote(228)
    • Carote(418)
    • Burghie solide(13.235)
    • Găurirea cu fluide(6)
    • Burghie cu inserție indexabilă(1.868)
    • Burghie bit(1.669)
    • Burghie de beton(394)
    • Burghie pentru lemn(112)
    • Burghie pentru zidărie(71)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Găurire
    4. Burghie solide
    5. Burghie spirală
    6. Burghiu spiral
    7. 9116280050 FORMAT - 9116280050 FORMAT

    Burghiu spiral Format 16280050, 9116280050

    Burghiu spiral Format

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Format:16280050, 9116280050
    Rubix:d804560
    Producator:16280050
    EAN:4317784598088
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipul tijeicilindric

    Detalii produs : 9116280050 FORMAT - 9116280050 FORMAT


    Informații tehnice


    atribute
    Tipul tijeicilindric
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    860803 CUTLINE - 860803 BURGHIU HSS NORMAL ACOPERIRE TIN D.3,9 CUTLINE9121050690 FORTIS - 9121050690 FORTIS9110710060 FORMAT - 9110710060 FORMATBurghiu spiral Facom 222A.T7,5460.1-1140-057A1-XMGC34 SANDVIK - 460.1-1140-057A1-XMGC34 SANDVIK9110230830 FORMAT - 9110230830 FORMAT9111921050 FORMAT - 9111921050 FORMATA9764.4X185 DORMER - DORMER A976 PFX EXTRA LONG DRILL 4.4MM9110230600 FORMAT - 9110230600 FORMAT860.1-0500-037A0-PM4234 SANDVIK - 860.1-0500-037A0-PM4234 SANDVIKBURGHIU METAL 13.0MM HSS-G CO5 RUKO - BURGHIU METAL 13.0MM HSS-G CO5 215130 RUKO860.1-1000-080A1-PM4234 SANDVIK - 860.1-1000-080A1-PM4234 SANDVIKA13029.5 DORMER - DORMER A13029.5 DRILL 29.50 MM 5969454270017T RUKO - TWIST DRILL RUKO 270017T860.1-1469-062A1-PM4234 SANDVIK - 860.1-1469-062A1-PM4234 SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut