Referințe
ACE:GS-15-120-CC-150N-VA
Rubix:d774489
Producator:GS-15-120-VA_CC_0150N



Detalii produs : GS-15-120-CC-150N-VA ACE - GS-15-120-CC-150N-VA ACE
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 6 mm |
|---|---|
| Călătorie | 120 mm |
| Lungimea maximă | 274 mm |
| Forță | 150 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere