Referințe
ACE:GS-19-300-BA-50N-VA
Rubix:d775010
Producator:GS-19-300-VA_BA_0050N
Detalii produs : GS-19-300-BA-50N-VA ACE - GS-19-300-BA-50N-VA ACE
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 8 mm |
|---|---|
| Călătorie | 300 mm |
| Lungimea maximă | 664 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

