Referințe
ACE:GS-19-250-BB-50N-VA
Rubix:d772588
Producator:GS-19-250-VA_BB_0050N



Detalii produs : GS-19-250-BB-50N-VA ACE - GS-19-250-BB-50N-VA ACE
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 8.1 mm |
|---|---|
| Călătorie | 250 mm |
| Lungimea maximă | 564 mm |
| Forță | 50 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere