Referințe
ACE:GS-40-150-BE-500N-VA
Rubix:d779332
Producator:GS-40-150-VA_BE_0500N



Detalii produs : GS-40-150-BE-500N-VA ACE - GS-40-150-BE-500N-VA ACE
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 20 mm |
|---|---|
| Călătorie | 150 mm |
| Lungimea maximă | 417 mm |
| Forță | 500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere