Referințe
ACE:GS-40-600-CB-500N-VA
Rubix:d779138
Producator:GS-40-600-VA_CB_0500N



Detalii produs : GS-40-600-CB-500N-VA ACE - GS-40-600-CB-500N-VA ACE
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 20 mm |
|---|---|
| Călătorie | 600 mm |
| Lungimea maximă | 1317 mm |
| Forță | 500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere