Referințe
ACE:GS-15-20-CD-40N-VA
Rubix:d773989
Producator:GS-15-20-VA_CD_0040N



Detalii produs : GS-15-20-CD-40N-VA ACE - GS-15-20-CD-40N-VA ACE
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 6 mm |
|---|---|
| Călătorie | 20 mm |
| Lungimea maximă | 74 mm |
| Forță | 40 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere