Referințe
ACE:GS-15-50-GA-40N-VA
Rubix:d774574
Producator:GS-15-50-VA_GA_0040N



Detalii produs : GS-15-50-GA-40N-VA ACE - GS-15-50-GA-40N-VA ACE
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 6 mm |
|---|---|
| Călătorie | 50 mm |
| Lungimea maximă | 134 mm |
| Forță | 400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere