Referințe
ACE:GS-15-60-GD-40N-VA
Rubix:d774448
Producator:GS-15-60-VA_GD_0040N



Detalii produs : GS-15-60-GD-40N-VA ACE - GS-15-60-GD-40N-VA ACE
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 6 mm |
|---|---|
| Călătorie | 60 mm |
| Lungimea maximă | 154 mm |
| Forță | 40 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere