Referințe
ACE:GS-19-100-GE-50N-VA
Rubix:d772344
Producator:GS-19-100-VA_GE_0050N



Detalii produs : GS-19-100-GE-50N-VA ACE - GS-19-100-GE-50N-VA ACE
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 8 mm |
|---|---|
| Călătorie | 100 mm |
| Lungimea maximă | 264 mm |
| Forță | 50 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere