Referințe
ACE:GS-12-120-GG-42N-V4A
Rubix:d772444
Producator:GS-12-120_GG_0042N_V4A

Detalii produs : GS-12-120-GG-42N-V4A ACE - GS-12-120-GG-42N-V4A ACE
Informații tehnice
atribute
| Călătorie | 120 mm |
|---|---|
| Forță | 42 N |
| Diametrul cilindrului | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere