• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.584)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.773)
    • Pneumatică și hidraulică(261.800)
    • Instrumente și metrologie(55.045)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.056)
    • Echipament(24.743)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.207)
    • Întreținere și reparații(4.351)
    • Sudură(608)
    • Tehnologia rulmenților(127.887)
    • Tehnologie liniară(29.256)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.396)
    • Curele și lanțuri(91.095)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.177)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.355)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.641)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.612)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc industrial pe gaz
    7. GS-22-150-BA-400N ACE - GS-22-150-BA-400N ACE

    Arc industrial pe gaz ACE GS-22-150-BA-400N

    Arc industrial pe gaz ACE

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    ACE:GS-22-150-BA-400N
    Rubix:d772820
    Producator:GS-22-150_BA_0400N
    brand logo

    Detalii produs : GS-22-150-BA-400N ACE - GS-22-150-BA-400N ACE


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    GS-22-400-GD-100N-VA ACE - GS-22-400-GD-100N-VA ACEGS-28-750-FA-150N ACE - GS-28-750-FA-150N ACEGS-22-150-CC-435N ACE - GS-22-150-CC-435N ACEGS-22-50-CC-580N ACE - GS-22-50-CC-580N ACEGS-28-250-DA-150N-VA ACE - GS-28-250-DA-150N-VA ACEGS-22-100-BB-80N ACE - GS-22-100-BB-80N ACEGS-22-50-CG-80N ACE - GS-22-50-CG-80N ACEGS-28-350-AA-1740N ACE - GS-28-350-AA-1740N ACEGS-22-150-AE-150N ACE - GS-22-150-AE-150N ACEGS-22-300-EB-80N ACE - GS-22-300-EB-80N ACEGS-22-50-CC-800N ACE - GS-22-50-CC-800N ACEGS-28-350-AA-1350N ACE - GS-28-350-AA-1350N ACEGS-22-500-AC-120N ACE - GS-22-500-AC-120N ACEGS-22-100-BB-1100N ACE - ACE GS-22-100-BB-1100N GAS SPRINGGS-15-80_BB_0100N ACE - GS-15-80_BB_0100N ACE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Rubix Group - Top 5% worldwide

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut