Referințe
ACE:GS-15-150-BB-220N-VA
Rubix:d773786
Producator:GS-15-150-VA_BB_0220N

Detalii produs : GS-15-150-BB-220N-VA ACE - GS-15-150-BB-220N-VA ACE
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 6 mm |
|---|---|
| Călătorie | 150 mm |
| Lungimea maximă | 334 mm |
| Forță | 220 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere