• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.584)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.773)
    • Pneumatică și hidraulică(261.800)
    • Instrumente și metrologie(55.045)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.056)
    • Echipament(24.743)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.207)
    • Întreținere și reparații(4.351)
    • Sudură(608)
    • Tehnologia rulmenților(127.887)
    • Tehnologie liniară(29.256)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.396)
    • Curele și lanțuri(91.095)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.177)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.355)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.641)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.612)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc industrial pe gaz
    7. GS-28-200-DD-1860N ACE - GS-28-200-DD-1860N ACE

    Arc industrial pe gaz ACE GS-28-200-DD-1860N

    Arc industrial pe gaz ACE

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    ACE:GS-28-200-DD-1860N
    Rubix:d779421
    Producator:GS-28-200_DD_1860N
    brand logo

    Detalii produs : GS-28-200-DD-1860N ACE - GS-28-200-DD-1860N ACE


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    GS-22-550-FB-80N ACE - GS-22-550-FB-80N ACEGS-22-150-AG-100N-VA ACE - GS-22-150-AG-100N-VA ACEGS-28-700-FC-150N ACE - GS-28-700-FC-150N ACEGS-8-30-DE-10N ACE - GS-8-30-DE-10N ACEGS-22-200-FB-80N ACE - GS-22-200-FB-80N ACEGS-28-650-DA-200N ACE - GS-28-650-DA-200N ACEGS-8-20-AG-10N ACE - GS-8-20-AG-10N ACEGS-22-100-AA-250N ACE - GS-22-100-AA-250N ACEGS-28-250-CD-150N ACE - GS-28-250-CD-150N ACEGS-28-150-BB-1500N ACE - GS-28-150-BB-1500N ACEGS-28-200-BC-150N ACE - GS-28-200-BC-150N ACEGS-22-250-CC-190N ACE - GS-22-250-CC-190N ACEGS-8-50-CC-30N ACE - GS-8-50-CC-30N ACEGS-28-450-CD-150N ACE - GS-28-450-CD-150N ACEGS-22-200-EE 1300N ACE - GS-22-200-EE 1300N ACE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Rubix Group - Top 5% worldwide

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut