• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.584)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.773)
    • Pneumatică și hidraulică(261.800)
    • Instrumente și metrologie(55.045)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.056)
    • Echipament(24.743)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.207)
    • Întreținere și reparații(4.351)
    • Sudură(608)
    • Tehnologia rulmenților(127.887)
    • Tehnologie liniară(29.256)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.396)
    • Curele și lanțuri(91.095)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.177)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.355)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.641)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.612)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizoare / Arcuri de gaz
    6. Arc industrial pe gaz
    7. GS-28-250-ED-2000N ACE - GS-28-250-ED-2000N ACE

    Arc industrial pe gaz ACE GS-28-250-ED-2000N

    Arc industrial pe gaz ACE

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    ACE:GS-28-250-ED-2000N
    Rubix:d775206
    Producator:GS-28-250_ED_2000N
    brand logo

    Detalii produs : GS-28-250-ED-2000N ACE - GS-28-250-ED-2000N ACE


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    GS-22-350_EE_0260N ACE - GS-22-350_EE_0260N ACEGS-22-150-CC-1000N ACE - GS-22-150-CC-1000N ACEGS-22-350-AG-80N ACE - GS-22-350-AG-80N ACEGS-22-50-BA-100N ACE - GS-22-50-BA-100N ACEGS-28-350-ED-150N-VA ACE - GS-28-350-ED-150N-VA ACEGS-28-200-AA-890N ACE - GS-28-200-AA-890N ACEGS-22-150-BG-80N ACE - GS-22-150-BG-80N ACEGS-22-500-CB-100N-VA ACE - GS-22-500-CB-100N-VA ACEGS-22-100-DG-80N ACE - GS-22-100-DG-80N ACEGS-22-100-BB-150N-VA ACE - GS-22-100-BB-150N-VA ACEGS-22-100-AF-80N ACE - GS-22-100-AF-80N ACEGS-22-450-GC-100N-VA ACE - GS-22-450-GC-100N-VA ACEGS-22-450-AD-100N-VA ACE - GS-22-450-AD-100N-VA ACEGS-22-200-EA-80N ACE - GS-22-200-EA-80N ACEGS-28-450-AB-150N-VA ACE - GS-28-450-AB-150N-VA ACE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Rubix Group - Top 5% worldwide

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut