Referințe
ACE:GS-19-100-DD-450N-VA
Rubix:d772109
Producator:GS-19-100-VA_DD_0450N

Detalii produs : GS-19-100-DD-450N-VA ACE - GS-19-100-DD-450N-VA ACE
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 8 mm |
|---|---|
| Călătorie | 100 mm |
| Lungimea maximă | 264 mm |
| Forță | 450 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere